Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Nitro 17 AN17-41-R2VK AMD Ryzen™ 7 7840HS Laptop 43,9 cm (17.3") Quad HD 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Nitro 17 AN17-41-R2VK AMD Ryzen™ 7 7840HS Laptop 43,9 cm (17.3") Quad HD 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Acer Nitro 17 AN17-41-R2VK AMD Ryzen™ 7 7840HS Laptop 43,9 cm (17.3") Quad HD 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Acer Nitro 17 AN17-41-R2VK AMD Ryzen™ 7 7840HS Laptop 43,9 cm (17.3") Quad HD 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Acer Nitro 17 AN17-41-R2VK AMD Ryzen™ 7 7840HS Laptop 43,9 cm (17.3") Quad HD 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Acer Nitro 17 AN17-41-R2VK AMD Ryzen™ 7 7840HS Laptop 43,9 cm (17.3") Quad HD 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Acer Nitro 17 AN17-41-R2VK AMD Ryzen™ 7 7840HS Laptop 43,9 cm (17.3") Quad HD 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Acer Nitro 17 AN17-41-R2VK AMD Ryzen™ 7 7840HS Laptop 43,9 cm (17.3") Quad HD 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Acer Nitro 17 AN17-41-R2VK AMD Ryzen™ 7 7840HS Laptop 43,9 cm (17.3") Quad HD 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Acer Nitro 17 AN17-41-R2VK AMD Ryzen™ 7 7840HS Laptop 43,9 cm (17.3") Quad HD 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Acer Nitro 17 AN17-41-R2VK AMD Ryzen™ 7 7840HS Laptop 43,9 cm (17.3") Quad HD 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Acer Nitro 17 AN17-41-R2VK AMD Ryzen™ 7 7840HS Laptop 43,9 cm (17.3") Quad HD 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Acer Nitro 17 AN17-41-R2VK AMD Ryzen™ 7 7840HS Laptop 43,9 cm (17.3") Quad HD 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Acer Nitro 17 AN17-41-R2VK AMD Ryzen™ 7 7840HS Laptop 43,9 cm (17.3") Quad HD 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Acer Nitro 17 AN17-41-R2VK AMD Ryzen™ 7 7840HS Laptop 43,9 cm (17.3") Quad HD 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Acer Nitro 17 AN17-41-R2VK AMD Ryzen™ 7 7840HS Laptop 43,9 cm (17.3") Quad HD 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113769837
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NH.QKNEG.002
EAN/GTIN:
     4711121516672
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Laptop
Laptops
Mit den neuesten AMD Ryzen-Prozessoren und der DLSS 3-Technologie von NVIDIA gibst Du Vollgas – egal, ob Du nur gelegentlich spielst oder online ganz oben mitspielst.

Durch Leistung das volle Potenzial ausschöpfen
Geschwindigkeit trifft auf Langlebigkeit mit einem Gaming-Notebook mit den neuesten AMD Ryzen™-Prozessoren, Notebook-GPUS der GeForce RTX™ 40-Serie von NVIDIA® und M.2 PCIe SSDs mit bis zu 32 GB DDR5 RAM.

Notebooks mit Grafikkarten der GeForce RTX™ 40-Serie von NVIDIA®
Mit den Notebook-GPUs der GeForce RTX™ 40-Serie von NVIDIA® erhalten Gamer und Entwickler Grafikkarten, die schneller sind als je zuvor. Sie basieren auf der besonders effizienten NVIDIA Ada Lovelace-Architektur, die die Leistung sowie die KI-gestützte Grafik in neue Sphären katapultiert.

NVIDIA DLSS 3
DLSS 3 basiert auf den neuen Tensor-Kernen der vierten Generation und dem Optical Flow Accelerator auf Grafikkarten der GeForce RTX 40-Serie. Es nutzt KI, um zusätzliche qualitativ hochwertige Bilder zu erzeugen.

Ray Tracing
Die Ada-Architektur lässt das Ray Tracing in voller Pracht zur Geltung kommen. Dieses simuliert das Verhalten des Lichts in der realen Welt. Erlebe unglaublich detaillierte virtuelle Welten wie nie zuvor.

NVIDIA Max-Q Technologies
NVIDIA Max-Q umfasst eine Reihe von Technologien, die auf KI basieren und Ihr System für maximale Effizienz optimieren. So können ultraschnelle, leise Notebooks in schlankem Design mit herausragender Akkulaufzeit gebaut werden.

Genieße die visuelle Pracht
Mit einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 165 Hz auf einem 17 Zoll großen FHD- oder QHD-Display mit Advanced Optimus läuft Dein Spiel flüssig, reibungslos und wird unvergleichlich.

Umfassende Kühltechnologie der nächsten Generation
Das neue, überarbeitete Gehäuse wartet mit ein paar Extras auf: einer Doppellüfter-Kühlung, doppelten Lüftungsschlitzen und vier Abluftkanälen sowie dem kühlenden Effekt von Flüssigmetall-Wärmeleitpaste auf der CPU.

Erreiche maximale Geschwindigkeit dank Wi-Fi 6E
Verschaffe Dir online einen Vorteil: Übernimm die Kontrolle über Deine Netzwerkverbindung und räume Deinem Gameplay Priorität ein – mit dem Killer™ Ethernet E2600-Adapter und Wi-Fi 6E RZ616-Unterstützung.

Anschlüsse bis zum Abwinken
Nutze die breite Palette von Anschlüssen, darunter HDMI 2.1 und USB 4. Bei Bedarf ist sogar ein microSD™-Kartenleser vorhanden.

Deine RGB-Tastatur ist bereit
Sorge für neuen Schwung mit der 4-Zonen-RGB-Tastatur und übernimm mithilfe eines dedizierten NitroSense-Schlüssels die Kontrolle über die Vorgänge im Inneren Deines Notebooks. Übernimm die Kontrolle über die Lüftergeschwindigkeit, die Beleuchtung und mehr.

Tiefere Klänge mit DTS
Durch bessere Audioqualität tauchst Du dank der zwei 2-W-Lautsprecher mit DTS:X™ Ultra noch tiefer ins Geschehen ein. Lokalisiere die Geräusche in Deinem Spiel mit beispielloser Präzision.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA GeForce RTX 4070
Eingebautes Grafikkartenmodell
AMD Radeon 780M
Getrennter GPU-Hersteller
NVIDIA
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ
GDDR6
Hersteller der eingebauten GPU
AMD
On-Board-Grafikadapterfamilie
AMD Radeon
Open GL Unterstützung des Graphik-Adapters
Ja
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
1000 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
1000 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express 4.0
SSD-Formfaktor
M.2
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Akku/Batterie
Batteriekapazität
90 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
4
Akku-/Batteriebetriebsdauer
9 h
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Klappgehäuse
Name der Farbe
Obsidian Black
Marktpositionierung
Gaming
Ursprünglicher Markenname
Acer
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Audio
Audio-System
DTS:X Ultra
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Lautsprecherleistung
2 W
Eingebautes Mikrofon
Ja
Kamera
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera
1280 x 720 Pixel
Frontkamera HD Typ
HD
Tastatur
Numerisches Keypad
Ja
Eingabegerät
Touchpad
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung
RGB
Beleuchteter Bereich der Tastatur
4-zone RGB
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
RAM-Speicher maximal
32 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
Memory Formfaktor
SO-DIMM
Speicherkartensteckplätze
2x SO-DIMM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3000 g
Breite
400.2 mm
Tiefe
293.25 mm
Höhe
28.9 mm
Energie
Netzteilstärke
330 W
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
17.3 "
Display-Auflösung
2560 x 1440 Pixel
HD-Typ
Quad HD
Panel-Typ
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:9
Display-Oberfläche
Matt
Bildschirmdiagonale (cm)
43.9 cm
RGB-Farbraum
DCI-P3
Farbskala
100 %
Maximale Bildwiederholrate
165 Hz
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Ryzen™ 7
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
7840HS
Prozessor-Taktfrequenz
3.8 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor Boost-Frequenz
5.1 GHz
Prozessor-Cache
16 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
HDMI-Version
2.1
Kopfhörerausgänge
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.282,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.393,32*
€ 1.658,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.384,60*
€ 1.647,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.345,72*
€ 1.601,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.316,78*
€ 1.566,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.282,60*
€ 1.526,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 126,97*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,47*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,55*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 15,65*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 107,19*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,70*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,65*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,96*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 18,41*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 62,35*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,87*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 169,38*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 217,63*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 16,33*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 136,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.