Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 3807C Druckerpapier A3 (297x420 mm) 125 Blätter Weiß


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Clairefontaine 3807C Druckerpapier A3 (297x420 mm) 125 Blätter Weiß
Clairefontaine 3807C Druckerpapier A3 (297x420 mm) 125 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113768097
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     3807C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
5600 g
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Laser-/Inkjet-Druck
Papiergröße
A3 (297x420 mm)
Blätter pro Packung
125 Blätter
Mediengewicht
350 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Druckmedien - Stärke
322 µm
Technische Details
Pallettenlänge netto
960 mm
Pallettenbreite netto
790 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,61*
  
Preis gilt ab 2.000 Packungen
1 Packung enthält 125 Blätter (ab € 0,11688* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 20,61*
€ 24,53
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 20,45*
€ 24,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,66*
€ 23,40
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 17,81*
€ 21,19
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 17,26*
€ 20,54
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 14,61*
€ 17,39
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.