Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 400019983 Magazin- & Buch-Cover Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford 400019983 Magazin- & Buch-Cover Transparent
Oxford 400019983 Magazin- & Buch-Cover Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113764590
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     400019983
EAN/GTIN:
     3045058211128
Suchbegriffe:
Heft-Umschlag
Hefteinband
Hefthülle
Heftschoner
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Gewicht und Abmessungen
Breite
252 mm
Höhe
329 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Oxford
400019969
ab € 0,62*
Sonstiges
Oxford
400019976
ab € 1,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.