Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 100725983 Aktenordner Karton Rot A4+


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Oxford 100725983 Aktenordner Karton Rot A4+
Oxford 100725983 Aktenordner Karton Rot A4+
Oxford 100725983 Aktenordner Karton Rot A4+
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113764557
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100725983
EAN/GTIN:
     3334381044412
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel, EU Ecolabel
Merkmale
Typ
Envelope folder
Format
A4+
Material
Karton
Produktfarbe
Rot
Ausrichtung
Porträt
Maximale Kapazität
200 Blätter
Rückenbreite
30 mm
Anzahl der Ordnerklappen
1
Recycling papier
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
320 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,345* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,12*
€ 8,4728
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6,59*
€ 7,8421
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 6,41*
€ 7,6279
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,28*
€ 6,2832
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 5,13*
€ 6,1047
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,96*
€ 5,9024
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,59*
€ 5,4621
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,55*
€ 5,4145
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,45*
€ 4,1055
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exacompta
47675E
ab € 17,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.