Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barbie A Touch of Magic HRR00 Puppe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barbie A Touch of Magic HRR00 Puppe
Barbie A Touch of Magic HRR00 Puppe
Barbie A Touch of Magic HRR00 Puppe
Barbie A Touch of Magic HRR00 Puppe
Barbie A Touch of Magic HRR00 Puppe
Barbie A Touch of Magic HRR00 Puppe
Barbie A Touch of Magic HRR00 Puppe
Barbie A Touch of Magic HRR00 Puppe
Barbie A Touch of Magic HRR00 Puppe
Barbie A Touch of Magic HRR00 Puppe
Barbie A Touch of Magic HRR00 Puppe
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113694073
Hersteller:
     Mattel
Herst.-Nr.:
     HRR00
EAN/GTIN:
     194735183692
Suchbegriffe:
Ankleide-Puppe
Ankleidepuppe
Mode-Puppe
Modepuppe
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Akku/Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
0
Logistikdaten
Versandverpackung GTIN (EAN/UPC)
10194735183699
Breite des Versandkartons
143 mm
Höhe des Versandkartons
340 mm
Produkte pro intermodalem Container (48 ft)
24655 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (53ft)
26416 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Höhe
360 mm
Breite
130 mm
Tiefe
48 mm
Lieferanteneigenschaften
Unterstützte Sprachen
Multi
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
133.3 mm
Verpackungstiefe
57.1 mm
Verpackungshöhe
323.8 mm
Paketgewicht
302.5 g
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Puppentyp
Modepuppe
Puppen Geschlecht
Weiblich
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Material
Kunststoff, Stoff
Ursprungsland
Indonesien
Sonstige Funktionen
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.)
36 Monat( e)
Empfohlenes Alter in Monaten (max.)
108 Monat( e)
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Weitere Suchbegriffe: Spiel-Puppen, Spielpuppen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 18,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.