Grafik | Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 4080 |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Iris Xe Graphics |
| Getrennter GPU-Hersteller | NVIDIA |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel Iris Xe Graphics |
| Separater Grafik-Adapterspeicher | 12 GB |
| Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR6 |
Speichermedium | Gesamtspeicherkapazität | 2000 GB |
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtkapazität der SSDs | 2000 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 2000 GB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | SD |
Prozessor Besonderheiten | CPU Konfiguration (max) | 1 |
Akku/Batterie | Batteriekapazität | 99 Wh |
| Anzahl Batteriezellen | 4 |
Design | Produkttyp | Laptop |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Name der Farbe | Core Black |
Sicherheit | Fingerabdruckscanner | Ja |
| Windows Hello | Ja |
Audio | Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Lautsprecherleistung | 2 W |
Kamera | Frontkamera | Ja |
| Frontkamera HD Typ | Full HD |
| Video-Capture Geschwindigkeit | 30 fps |
| Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
Tastatur | Numerisches Keypad | Ja |
| Eingabegerät | Touchpad |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung | RGB |
| Beleuchteter Bereich der Tastatur | RGB pro Taste |
Speicher | Speicherkapazität | 64 GB |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 5200 MHz |
Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 2800 g |
| Breite | 397.6 mm |
| Tiefe | 283.5 mm |
| Höhe | 20.1 mm |
| Höhe (vorne) | 20.8 mm |
Energie | Netzteilstärke | 240 W |
Software | Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home |
Netzwerk | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Hersteller von WLAN-Controllern | Killer |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 17.3 " |
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Maximale Bildwiederholrate | 144 Hz |
Prozessor | Prozessorfamilie | Intel® Core™ i9 |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor | i9-13900H |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i9 Prozessoren der 13. Generation |
| Prozessor Boost-Frequenz | 5.4 GHz |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 4.1 GHz |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz | 5.4 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 14 |
| Leistungskerne | 6 |
| Effiziente Kerne | 8 |
| Prozessor-Cache | 24 MB |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| TDP-down konfigurierbar | 35 W |
| Grundleistung des Prozessors | 45 W |
| Maximale Turboleistung | 115 W |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |