Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graef FAMILY LINE Elektrisches Messer 150 W Graubraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Graef FAMILY LINE Elektrisches Messer 150 W Graubraun
Graef FAMILY LINE Elektrisches Messer 150 W Graubraun
Graef FAMILY LINE Elektrisches Messer 150 W Graubraun
Graef FAMILY LINE Elektrisches Messer 150 W Graubraun
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113693905
Hersteller:
     Graef
Herst.-Nr.:
     EK508EU
EAN/GTIN:
     4001627034245
Suchbegriffe:
Elektrisches Küchenmesser
Elektro-Messer
Elektromesser
elektrisches küchenmesser
FAMILY LINE
Die Produkte aus der Graef Family Line sind für große und kleine Familien bestens geeignet. Kindersicher und kinderleicht zu bedienen sowie zeitsparend.

Zwei verschiedene Klingen
Zwei spülmaschinengeeignete Edelstahlklingen mit professionellem Wellenschliff sowie Tiefkühlklinge

Sauberes Arbeiten
Senkrecht abstellbar für sauberes Arbeiten

Messer-Auslösetaste
Praktische Messer-Auslösetaste mit Sicherheitsschalter an der Gehäuseseite

Der schneidige, kleine Küchenhelfer

Das Elektromesser EK508 von GRAEF geht selbst durch Tiefgefrorenes wie durch Butter. Ob Brot oder Braten, Ananas, Melonen oder gar tiefgefrorene Torten - vor dem Elektromesser EK508 wird alles weich wie Butter.

Mit zwei austauschbaren Messer-Sets zerteilt das EK508 mühelos alles, was ihm vor die Edelstahlklinge kommt in gleichmäßige Scheiben. So ist der Braten noch warm, wenn er serviert wird, und Tiefgefrorenes taut schneller auf. Das Gerät glänzt durch zeitloses Design und durch die für GRAEF-Produkte typische Verbindung von schickem äußerem und starkem Innenleben.

Trotz seiner starken 150 W Leistung arbeitet der Motor des Geräts leise und vibrationsarm. Er treibt zwei verschiedene Klingenpaare an: eines mit professionellem Wellenschliff für alle Gelegenheiten und eines speziell für Tiefkühlgut.

Die Klingen lassen sich mit Hilfe einer praktisch angebrachten Auslösetaste und einem speziellen Fingerschutz gefahrlos wechseln.

Auch die Handhabung des EK508 ist so unkompliziert wie sicher. Die Klingenpaare bewegen sich nur so lange, wie man die in den Haltegriff integrierte Sicherheitstaste gedrückt hält.

Ein weiteres raffiniertes Detail: Nach dem Schneiden kann man das Elektromesser aufrecht stellen, sodass die Arbeitsfläche sauber bleibt. Auch die Klingen selbst sind leicht zu reinigen, weil spülmaschinenfest.
Weitere Informationen:
Merkmale
Edelstahl-Klingen
Ja
Brotmesser
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Länge (mm)
440 mm
Gewicht
780 g
Energie
Leistung
150 W
Energiequelle
AC
Design
Gehäusematerial
Edelstahl
Produktfarbe
Graubraun
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 48,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.