Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Türstopper Eichhörnchen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Türstopper Eichhörnchen
Relaxdays Türstopper Eichhörnchen
Relaxdays Türstopper Eichhörnchen
Relaxdays Türstopper Eichhörnchen
Relaxdays Türstopper Eichhörnchen
Relaxdays Türstopper Eichhörnchen
Relaxdays Türstopper Eichhörnchen
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113690578
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     4052025305925
EAN/GTIN:
     4052025305925
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
Niedlicher Tier-Türstopper für den Boden
Mit diesem Türsack holen Sie sich ein dekoratives Wohnaccessoire nach Hause. Das niedliche Eichhörnchen aus weichem Stoff hält eine Nuss in der Hand und wird garantiert für strahlende Kinderaugen sorgen. Gleichzeitig verhindern Sie mit dem schweren, mit Sand gefülltem Stoff-Türstopper ein Zuschlagen von Türen bei Durchzug. Das Tür-Kuscheltier eignet sich hervorragend für das Kinderzimmer, macht aber auch in der restlichen Wohnung eine gute Figur.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
260 mm
Gewicht
1400 g
Merkmale
Produktfarbe
Braun
Material
Polyester, Sand
Befestigungstyp
Freistehend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.