Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara New Holland Aufsitztraktor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jamara New Holland Aufsitztraktor
Jamara New Holland Aufsitztraktor
Jamara New Holland Aufsitztraktor
Jamara New Holland Aufsitztraktor
Jamara New Holland Aufsitztraktor
Jamara New Holland Aufsitztraktor
Jamara New Holland Aufsitztraktor
Jamara New Holland Aufsitztraktor
Jamara New Holland Aufsitztraktor
Jamara New Holland Aufsitztraktor
Jamara New Holland Aufsitztraktor
Jamara New Holland Aufsitztraktor
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113669357
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     460482
EAN/GTIN:
     4042774462246
Suchbegriffe:
Spielzeug Traktor
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Der Ride-on Traktor New Holland mit Anhänger ist mit einem Meter Länge ein kleiner aber feiner Spielkamerad. Ein leistungsstarker Antriebsmotor und ein 6V Akku sorgen für eine kraftvolle Fahrleistung auch über einen längeren Zeitraum hinweg. Das kurz untersetzte Getriebe des offiziell lizensierten Traktors sorgt für kräftigen Vortrieb. Also, starten und los geht die Fahrt mit richtigem Motorsound und für die wilde Tour durch das Wohnzimmer gibt es noch eine Hupe und kleine LED Scheinwerfer vorne. Das Beste aber ist der mitgelieferte passende Anhänger. So hat man seine Lieblingssachen immer dabei.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Ladegerät
Ja
Paketgewicht
7320 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
6V
Batterien erforderlich
Ja
Batteriekapazität
4.6 Ah
Akku-/Batteriespannung
6 V
Batterielebensdauer (max.)
90 min
Merkmale
Produkttyp
Aufsitztraktor
Antriebstyp
Batteriebetrieben
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
2 Jahr(e)
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Zahl der Benutzer
1 Benutzer
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Anhängerkupplung
Ja
Scheinwerfer
Ja
Richtungsfolgende Räder
Ja
Radfarbe
Schwarz
Hupe
Ja
Aufbewahrungskorb
Ja
Tret-Richtung
Vorwärts/Rückwärts
Maximum Geschwindigkeit
3 km/h
Mit Ton
Ja
Farbe Anhängergestell
Schwarz
Kippanhänger
Ja
Ursprünglicher Markenname
New Holland
Maximales Lastgewicht
25 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
405 mm
Tiefe
1060 mm
Höhe
480 mm
Gewicht
5960 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,95*
€ 135,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,68*
€ 134,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,88*
€ 130,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,55*
€ 126,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,56*
€ 111,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.