Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharkoon VS9 RGB Midi Tower Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharkoon VS9 RGB Midi Tower Weiß
Sharkoon VS9 RGB Midi Tower Weiß
Sharkoon VS9 RGB Midi Tower Weiß
Sharkoon VS9 RGB Midi Tower Weiß
Sharkoon VS9 RGB Midi Tower Weiß
Sharkoon VS9 RGB Midi Tower Weiß
Sharkoon VS9 RGB Midi Tower Weiß
Sharkoon VS9 RGB Midi Tower Weiß
Sharkoon VS9 RGB Midi Tower Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113668737
Hersteller:
     Sharkoon
Herst.-Nr.:
     4044951039128
EAN/GTIN:
     4044951039128
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Weiß
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ATX
Anzahl der 3,5
2
Anzahl der 2,5
6
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Heimbüro
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
158 mm
Max Grafikkarten-Länge
350 mm
Maximum PSU Länge
210 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
205 mm
Tiefe
426 mm
Höhe
485 mm
Gewicht
6300 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
3x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Installierte Lüfter oben
2x 140 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,29*
€ 71,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,81*
€ 68,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.