Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki DH36DMA W2Z Abbruchhammer SDS Max Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki DH36DMA W2Z Abbruchhammer SDS Max Schwarz, Grün
Hikoki DH36DMA W2Z Abbruchhammer SDS Max Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113660928
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     DH36DMA W2Z
EAN/GTIN:
     4966376307722
Suchbegriffe:
Akku-Meißelhammer
Akkumeißelhammer
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
496 mm
Gewicht
7900 g
Leistungen
Aufprallenergie (max.)
7.1 J
Leerlauf-Schlagzahl (min.)
260 IPM
Aufprallgeschwindigkeit im Leerlauf (max.)
590 IPM
Schlagzahl bei Nenndrehzahl (min.)
1420 IPM
Aufprallgeschwindigkeit unter Last (max.)
2860 IPM
Merkmale
Spannzange Typ
SDS Max
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Motortyp
Bürstenlos
Weicher Haltegriff
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
36 V
Austauschbare Batterie
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 446,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,60*
€ 617,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,63*
€ 586,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,61*
€ 548,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,88*
€ 542,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,18*
€ 530,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.