Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit 81331 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit 81331 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Edelstahl
Geberit 81331 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Edelstahl
Geberit 81331 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Edelstahl
Geberit 81331 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113652190
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     81331
EAN/GTIN:
     4024723813316
Suchbegriffe:
Edelstahl-T-Stück
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Gewinde T-Stück
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
70 mm
Breite
260 mm
Technische Details
Produkttyp
Schlauchanschluss
Material
Edelstahl
Verbindender Thread
3/4 "
Biegewinkel
90 °
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,73*
€ 315,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,15*
€ 311,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,19*
€ 308,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,84*
€ 288,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,32*
€ 264,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.