Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit 25049 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Karbon, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit 25049 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Karbon, Stahl
Geberit 25049 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Karbon, Stahl
Geberit 25049 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Karbon, Stahl
Geberit 25049 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Karbon, Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113652034
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     25049
EAN/GTIN:
     4024723250494
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Schlauchanschluss
Überwurfmutter
schlauchanschluss 3/4 zoll
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
27 mm
Breite
54 mm
Technische Details
Produkttyp
Schlauchanschluss
Material
Karbon, Stahl
Weitere Suchbegriffe: anschlussverschraubung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.