Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit 35040 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit 35040 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Edelstahl
Geberit 35040 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Edelstahl
Geberit 35040 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Edelstahl
Geberit 35040 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113651822
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     35040
EAN/GTIN:
     4024723350408
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Schlauchanschluss
anschlussverschraubung geberit edel...
anschlussverschraubung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
37 mm
Breite
111 mm
Technische Details
Produkttyp
Schlauchanschluss
Material
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: anschlussverschraubung edelstahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,18*
€ 353,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,89*
€ 350,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,92*
€ 345,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,99*
€ 332,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,17*
€ 295,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.