Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit 33425 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit 33425 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Geberit 33425 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Geberit 33425 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Geberit 33425 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113651729
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     33425
EAN/GTIN:
     4024723334255
Suchbegriffe:
Press Deckenwinkel
Press Wandscheibe
Geruchsverschluss
Röhrengeruchsverschluss
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
50 mm
Breite
30 mm
Merkmale
Biegewinkel
90 °
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.