Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit 21208 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Karbon, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit 21208 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Karbon, Stahl
Geberit 21208 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Karbon, Stahl
Geberit 21208 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Karbon, Stahl
Geberit 21208 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Karbon, Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113651581
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     21208
EAN/GTIN:
     4025410531773
Suchbegriffe:
Schlauchanschluss
T-Stück
schlauchanschluss stahl
schlauchanschluß
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
62 mm
Breite
230 mm
Technische Details
Produkttyp
Schlauchanschluss
Material
Karbon, Stahl
Biegewinkel
90 °
Weitere Suchbegriffe: t-stück geberit
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,36*
€ 180,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,85*
€ 178,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,01*
€ 172,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,22*
€ 170,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,40*
€ 145,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.