Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit 623.310.00.5 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit 623.310.00.5 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss
Geberit 623.310.00.5 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss
Geberit 623.310.00.5 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss
Geberit 623.310.00.5 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113650521
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     623.310.00.5
EAN/GTIN:
     4025416678991
Suchbegriffe:
Druckluft T-Stück
Pneumatik T-Stück
Schlauchanschluss
T-Formstück Rohrleitung Thermoplast
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
22 mm
Breite
110 mm
Technische Details
Produkttyp
Schlauchanschluss
Biegewinkel
90 °
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.