Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit 607.363.00.5 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit 607.363.00.5 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss
Geberit 607.363.00.5 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss
Geberit 607.363.00.5 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss
Geberit 607.363.00.5 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113650506
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     607.363.00.5
EAN/GTIN:
     4025416799283
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Druckluft T-Stück
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
36 mm
Breite
206 mm
Technische Details
Produkttyp
Schlauchanschluss
Verbindender Thread
1 "
Biegewinkel
90 °
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,62*
€ 174,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,57*
€ 173,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,06*
€ 164,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,76*
€ 162,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,68*
€ 142,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.