Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit 605.360.00.5 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit 605.360.00.5 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss
Geberit 605.360.00.5 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss
Geberit 605.360.00.5 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss
Geberit 605.360.00.5 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113650470
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     605.360.00.5
EAN/GTIN:
     4025416679752
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Druckluft T-Stück
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
26 mm
Breite
120 mm
Technische Details
Produkttyp
Schlauchanschluss
Verbindender Thread
1/2 "
Biegewinkel
90 °
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.