Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit 21311 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Karbon, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit 21311 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Karbon, Stahl
Geberit 21311 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Karbon, Stahl
Geberit 21311 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Karbon, Stahl
Geberit 21311 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Karbon, Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113649945
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     21311
EAN/GTIN:
     4024723213116
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Druckluft T-Stück
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
19 mm
Breite
84 mm
Technische Details
Produkttyp
Schlauchanschluss
Material
Karbon, Stahl
Verbindender Thread
1 "
Biegewinkel
90 °
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.