Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit 502.304.01.1 Schrankteil Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit 502.304.01.1 Schrankteil Weiß
Geberit 502.304.01.1 Schrankteil Weiß
Geberit 502.304.01.1 Schrankteil Weiß
Geberit 502.304.01.1 Schrankteil Weiß
Geberit 502.304.01.1 Schrankteil Weiß
Geberit 502.304.01.1 Schrankteil Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113649456
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     502.304.01.1
EAN/GTIN:
     4025410941251
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
740 mm
Tiefe
476 mm
Höhe
615 mm
Lieferumfang
Schubladen enthalten
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Anzahl der Schubladen
2 Schublade(n)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 519,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 613,85*
€ 730,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 609,96*
€ 725,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 575,51*
€ 684,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 546,58*
€ 650,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,10*
€ 617,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.