| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-113649094 Herst.-Nr.: 501.904.01.1 EAN/GTIN: 4025410905154 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 484 mm | | Tiefe | 407 mm | | Höhe | 606 mm | Lieferumfang | Schubladen enthalten | Ja | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Anzahl der Schubladen | 1 Schublade(n) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Konsolenunterschrank Badmöbel, Unterschrank Badmöbel, Waschbeckenunterregal, Waschtisch-Unterschrank, Waschtischunterbau, Glanzlack, Hochglanzlack, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtischarmatur geberit, selbstschluss-waschtischbatterie |
| | |
| |