Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay P16NP473MAB15 Elektrischer Potentiometer-Schalter Schwarz 47000 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay P16NP473MAB15 Elektrischer Potentiometer-Schalter Schwarz 47000 Ohm
Vishay P16NP473MAB15 Elektrischer Potentiometer-Schalter Schwarz 47000 Ohm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113495651
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     P16NP473MAB15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Widerstand (max.)
47000 Ohm
Toleranz
20 %
Stehspannung
350 V
Effektives Reisen
270 °
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
16 mm
Höhe
16 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.