Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barbie A Touch of Magic HRR16 Puppe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barbie A Touch of Magic HRR16 Puppe
Barbie A Touch of Magic HRR16 Puppe
Barbie A Touch of Magic HRR16 Puppe
Barbie A Touch of Magic HRR16 Puppe
Barbie A Touch of Magic HRR16 Puppe
Barbie A Touch of Magic HRR16 Puppe
Barbie A Touch of Magic HRR16 Puppe
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113492802
Hersteller:
     Mattel
Herst.-Nr.:
     HRR16
EAN/GTIN:
     194735183777
Suchbegriffe:
Ankleide-Puppe
Ankleidepuppe
Mode-Puppe
Modepuppe
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Zubehör im Set enthalten
Puppen-Haustier
Haustiertyp
Einhorn
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Akku/Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
0
Logistikdaten
Versandverpackung GTIN (EAN/UPC)
10194735183774
Breite des Versandkartons
244.5 mm
Höhe des Versandkartons
336.6 mm
Produkte pro intermodalem Container (48 ft)
14620 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (53ft)
15664 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Höhe
300 mm
Breite
220 mm
Tiefe
50 mm
Lern- und Übungsfähigkeiten
Fantasievolles Spielen
Ja
Rollenspiel
Ja
Lieferanteneigenschaften
Unterstützte Sprachen
Multi
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
228.6 mm
Verpackungstiefe
60.3 mm
Verpackungshöhe
323.8 mm
Paketgewicht
360 g
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Puppentyp
Modepuppe
Puppen Geschlecht
Weiblich
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Abnehmbares Kleid
Ja
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Material
Kunststoff, Stoff
Ursprungsland
China
Sonstige Funktionen
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.)
36 Monat( e)
Empfohlenes Alter in Monaten (max.)
108 Monat( e)
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 30,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.