Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roborock Qrevo Roboter-Staubsauger 0,35 l Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roborock Qrevo Roboter-Staubsauger 0,35 l Schwarz
Roborock Qrevo Roboter-Staubsauger 0,35 l Schwarz
Roborock Qrevo Roboter-Staubsauger 0,35 l Schwarz
Roborock Qrevo Roboter-Staubsauger 0,35 l Schwarz
Roborock Qrevo Roboter-Staubsauger 0,35 l Schwarz
Roborock Qrevo Roboter-Staubsauger 0,35 l Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113478347
Hersteller:
     Roborock
Herst.-Nr.:
     R100036
EAN/GTIN:
     6970995787436
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
353 mm
Breite
350 mm
Tiefe
96.5 mm
Gewicht
3800 g
Basisstation Abmessungen (B x T x H)
340 x 487 x 561 mm
Gewicht Basisstation
8600 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
627 mm
Verpackungstiefe
412 mm
Verpackungshöhe
423 mm
Paketgewicht
15300 g
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
5200 mAh
Laufzeit
180 min
Akku-/Batteriespannung
20 V
Batterielebensdauer
400 m²
Ladezeit
4 h
Design
Produktfarbe
Schwarz
Form
Rund
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Technische Details
Saugleistung
5500 Tag
Leistungen
Staubkapazität (gesamt)
0.35 l
Nasswischen
Ja
Automatische Rückkehr zur Basisstation
Ja
Fassungsvermögen Wassertank
0.08 l
Programmierfunktionen
Ja
Staubsauger-Programme
Um Hindernisse herum/an Hindernissen entlang
Funktionen der Basisstation
Ladend
Hinderniserkennung
Ja
Material Bürste
Gummi
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Frequenzband
2.4 GHz
Navigationstyp
Laser Distance Sensor (LDS)
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Basisstation
Ja
Netzkabel enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.153,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.153,87*
€ 1.373,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.138,06*
€ 1.354,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.066,19*
€ 1.268,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.021,40*
€ 1.215,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 962,00*
€ 1.144,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.