Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00210105 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00210105 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz, Silber
Hama 00210105 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz, Silber
Hama 00210105 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz, Silber
Hama 00210105 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz, Silber
Hama 00210105 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113477897
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00210105
EAN/GTIN:
     4047443514028
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Kompakte Magnet-Halterung zur sicheren Befestigung eines Smartphones am Lüftungsgitter eines Fahrzeugs
Weitere Informationen:
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Typ
Passive Halterung
Material
Metall, Kunststoff
Gerätemontagetyp
Magnetische Montage
Ausrichtung
Horizontal/Vertical
Kompatibilität
Apple iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro
Ergonomie
Drehungswinkel
360 °
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 22,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.