Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite APSWX3K24VMPPT Solarenergie-Speichersystem Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite APSWX3K24VMPPT Solarenergie-Speichersystem Schwarz
Tripp Lite APSWX3K24VMPPT Solarenergie-Speichersystem Schwarz
Tripp Lite APSWX3K24VMPPT Solarenergie-Speichersystem Schwarz
Tripp Lite APSWX3K24VMPPT Solarenergie-Speichersystem Schwarz
Tripp Lite APSWX3K24VMPPT Solarenergie-Speichersystem Schwarz
Tripp Lite APSWX3K24VMPPT Solarenergie-Speichersystem Schwarz
Tripp Lite APSWX3K24VMPPT Solarenergie-Speichersystem Schwarz
Tripp Lite APSWX3K24VMPPT Solarenergie-Speichersystem Schwarz
Tripp Lite APSWX3K24VMPPT Solarenergie-Speichersystem Schwarz
Tripp Lite APSWX3K24VMPPT Solarenergie-Speichersystem Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113440840
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     APSWX3K24VMPPT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
DC-Spannung
24 V
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Kühlung
Aktiv
Eingebauter Ventilator
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Wandmontage
Ja
Steuerung
Tasten
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmtechnologie
LCD
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
1 AC-Ausgänge
Merkmale
Eingangs-Betriebsspannung (min)
24 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
220 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Output Frequenz
50/60 Hz
Wellenform
Reiner Sinus
Max. Leistung
3000 W
Geräuschpegel
60 dB
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
349.2 mm
Tiefe
508 mm
Höhe
184 mm
Gewicht
36920 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
430 mm
Verpackungstiefe
360 mm
Verpackungshöhe
620 mm
Paketgewicht
36920 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, UKCA, CE, REACH
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 832,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 951,24*
€ 1.131,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 931,80*
€ 1.108,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 890,49*
€ 1.059,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 863,04*
€ 1.027,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 832,11*
€ 990,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
APSWX2K24VMPPT
ab € 685,14*
Zubehör
Tripp Lite
APSWX4KP48VMPPT
ab € 925,02*
Zubehör
Tripp Lite
APSWX6KP48VMPPT
ab € 1.174,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.