Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite APSWX4KP48VMPPT Solarenergie-Speichersystem Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite APSWX4KP48VMPPT Solarenergie-Speichersystem Schwarz
Tripp Lite APSWX4KP48VMPPT Solarenergie-Speichersystem Schwarz
Tripp Lite APSWX4KP48VMPPT Solarenergie-Speichersystem Schwarz
Tripp Lite APSWX4KP48VMPPT Solarenergie-Speichersystem Schwarz
Tripp Lite APSWX4KP48VMPPT Solarenergie-Speichersystem Schwarz
Tripp Lite APSWX4KP48VMPPT Solarenergie-Speichersystem Schwarz
Tripp Lite APSWX4KP48VMPPT Solarenergie-Speichersystem Schwarz
Tripp Lite APSWX4KP48VMPPT Solarenergie-Speichersystem Schwarz
Tripp Lite APSWX4KP48VMPPT Solarenergie-Speichersystem Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113440838
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     APSWX4KP48VMPPT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
DC-Spannung
48 V
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Kühlung
Aktiv
Eingebauter Ventilator
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Wandmontage
Ja
Steuerung
Tasten
Ladegerät
Aufladetyp
MPPT
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmtechnologie
LCD
Merkmale
Eingangs-Betriebsspannung (min)
48 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
220 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Output Frequenz
50/60 Hz
Wellenform
Reiner Sinus
Max. Leistung
3200 W
Geräuschpegel
60 dB
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
295 mm
Tiefe
120.2 mm
Höhe
468.8 mm
Gewicht
10020 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
375 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
525 mm
Paketgewicht
11390 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, UKCA, CE, REACH
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 925,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.049,86*
€ 1.249,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.029,52*
€ 1.225,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 985,79*
€ 1.173,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 957,92*
€ 1.139,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 925,02*
€ 1.100,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
APSWX2K24VMPPT
ab € 685,14*
Zubehör
Tripp Lite
APSWX3K24VMPPT
ab € 832,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.