Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 2341-800SP Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 10 Glühbirne(n) LED 4,2 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 2341-800SP Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 10 Glühbirne(n) LED 4,2 W
Konstsmide 2341-800SP Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 10 Glühbirne(n) LED 4,2 W
Konstsmide 2341-800SP Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 10 Glühbirne(n) LED 4,2 W
Konstsmide 2341-800SP Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 10 Glühbirne(n) LED 4,2 W
Konstsmide 2341-800SP Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 10 Glühbirne(n) LED 4,2 W
Konstsmide 2341-800SP Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 10 Glühbirne(n) LED 4,2 W
Konstsmide 2341-800SP Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 10 Glühbirne(n) LED 4,2 W
Konstsmide 2341-800SP Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 10 Glühbirne(n) LED 4,2 W
Konstsmide 2341-800SP Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 10 Glühbirne(n) LED 4,2 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113404595
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     2341-800SP
EAN/GTIN:
     7318302341800
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Innenlichterkette
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Leichte Dekorationskette
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Timer
Ja
Minimale Timer-Zeit
4 h
Maximale Timer-Zeit
8 h
Dimmbar
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Kabelfarbe
Schwarz
Lampen
Anzahl an Lampen
10 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
4.2 W
Lampenleistung
0.42 W
Lichtfarbe
Bernstein
Lichtleistung
33 lm
Farbtemperatur
1800 K
Energie
Energiequelle
Akku, Solar
Akku-/Batterietyp
18650
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,38*
€ 132,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,82*
€ 130,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 108,77*
€ 129,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,50*
€ 120,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,27*
€ 115,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,72*
€ 100,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.