| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-113395275 Herst.-Nr.: CMSMARTBAGK EAN/GTIN: 8018417443763 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Farbe | Produkthauptfarbe | Schwarz | | Färbung | Monochromatisch | Merkmale | Empfohlenes Geschlecht | Frau | | Typ Handtasche/Umhängetasche | Handtasche | | Abnehmbarer Schultergurt | Ja | | Reißverschlusstaschen | Ja | | Anzahl Reißverschlusstaschen | 1 Taschen | | Taschenanzahl | 2 Taschen | | Schultergurt | Ja | | Verstellbarer Schulterriemen | Ja | Lieferumfang | Anzahl | 1 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 110 mm | | Tiefe | 20 mm | | Höhe | 180 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schulter-Tasche, Schultertasche, Umhänge-Tasche, Umhängetasche, Umschlag-Tasche, Umschlagtasche, smartphone hülle schwarz, mobiltelefon hülle |
| | |
| |