Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-984910032645 Herst.-Nr.: 1055472 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Rot, Weiß | | Färbung | Muster | | Blätteranzahl | 50 Blätter | | Liniertes Papier | Ja | | Bucheinband-Typ | Softcover | | Muster | Textmuster | | Format | A5 | | Mediengewicht | 60 g/m² | | Perforierte Abrisslinie | Ja | | Buchbindungsart | Spiralbindung | | Spiraltyp | Einzelbild | | Spiralfarbe | Metallisch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Notiz-Block, Notizblock, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, Spiralnotizblock, Spiralnotizbuch, Spiralnotizheft, notizblock a5 kariert 70 g, notiz block, notiz-block kariert |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 2,40* | € 4,28* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 15,00* | ab € 9,126* | € 13,866* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 10,63* | € 16,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|