Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer TravelMate TMP414RN-53-TCO-5827 Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA Intel® Core™ i5 i5-1335U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Educa...


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Acer TravelMate TMP414RN-53-TCO-5827 Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA Intel® Core™ i5 i5-1335U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Educa...
Acer TravelMate TMP414RN-53-TCO-5827 Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA Intel® Core™ i5 i5-1335U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Educa...
Acer TravelMate TMP414RN-53-TCO-5827 Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA Intel® Core™ i5 i5-1335U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Educa...
Acer TravelMate TMP414RN-53-TCO-5827 Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA Intel® Core™ i5 i5-1335U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Educa...
Acer TravelMate TMP414RN-53-TCO-5827 Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA Intel® Core™ i5 i5-1335U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Educa...
Acer TravelMate TMP414RN-53-TCO-5827 Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA Intel® Core™ i5 i5-1335U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Educa...
Acer TravelMate TMP414RN-53-TCO-5827 Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA Intel® Core™ i5 i5-1335U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Educa...
Acer TravelMate TMP414RN-53-TCO-5827 Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA Intel® Core™ i5 i5-1335U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Educa...
Acer TravelMate TMP414RN-53-TCO-5827 Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA Intel® Core™ i5 i5-1335U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Educa...
Acer TravelMate TMP414RN-53-TCO-5827 Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA Intel® Core™ i5 i5-1335U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Educa...
Acer TravelMate TMP414RN-53-TCO-5827 Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA Intel® Core™ i5 i5-1335U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Educa...
Acer TravelMate TMP414RN-53-TCO-5827 Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA Intel® Core™ i5 i5-1335U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Educa...
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113230101
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.B22EG.007
EAN/GTIN:
     4711121644788
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Xe Graphics
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
256 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
256 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
256 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
SSD-Formfaktor
M.2
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Akku/Batterie
Batteriekapazität
56 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
4
Design
Produkttyp
Hybrid (2-in-1)
Produktfarbe
Blau
Formfaktor
Convertible (Ordner)
Name der Farbe
Slate blue
Marktpositionierung
Business
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Fingerabdruckscanner
Ja
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Audio
Audio-System
True Harmony
Anzahl eingebauter Lautsprecher
4
Eingebautes Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
2
Kamera
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera
1920 x 1080 Pixel
Frontkamera HD Typ
Full HD
Tastatur
Eingabegerät
Touchpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
RAM-Speicher maximal
64 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Memory Formfaktor
SO-DIMM
Speicherlayout
1 x 8 GB
Speicherkartensteckplätze
2x SO-DIMM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1400 g
Breite
319 mm
Tiefe
229 mm
Höhe
18.9 mm
Lieferumfang
Eingabestift
Ja
Typ Stylus-Stift
Aktiv
Mitgelieferte Kabel
AC
Energie
Netzteilstärke
65 W
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro Education
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
14 "
Display-Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Touchscreen
Ja
HD-Typ
WUXGA
Panel-Typ
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:10
Blendfreier Bildschirm
Ja
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i5-1335U
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 13. Generation
Prozessor Boost-Frequenz
4.6 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz
3.4 GHz
Leistungskern maximale Turbofrequenz
4.6 GHz
Anzahl Prozessorkerne
10
Leistungskerne
2
Effiziente Kerne
8
Prozessor-Cache
12 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Grundleistung des Prozessors
15 W
Maximale Turboleistung
55 W
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports
2
Intel® Thunderbolt 4
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 703,91*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 703,91* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 787,81*
€ 937,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 779,15*
€ 927,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 766,48*
€ 912,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 747,21*
€ 889,18
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 703,91*
€ 837,65
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.