Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Espresso Displays 15 Touch Tragbarer Monitor Schwarz 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Espresso Displays 15 Touch Tragbarer Monitor Schwarz 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel
Espresso Displays 15 Touch Tragbarer Monitor Schwarz 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel
Espresso Displays 15 Touch Tragbarer Monitor Schwarz 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel
Espresso Displays 15 Touch Tragbarer Monitor Schwarz 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel
Espresso Displays 15 Touch Tragbarer Monitor Schwarz 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113211178
Hersteller:
     Espresso Displays
Herst.-Nr.:
     ED0022
EAN/GTIN:
     9356717000033
Suchbegriffe:
Touch Screen
Touch-Monitor
Touchmonitor
Touchscreen
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15.6 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Helligkeit
300 cd/m²
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale (cm)
39.6 cm
Energie
Energiequelle
AC
Merkmale
Produkttyp
Tragbarer Monitor
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
5.3 mm
Gewicht
865 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Port-Typ
USB Typ-C
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Ständer enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: touch screen 15 zoll, touch screen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 420,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,56*
€ 569,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,08*
€ 561,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,72*
€ 549,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,17*
€ 527,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,50*
€ 500,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.