Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 115 CY Grau 100 m Nein


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 115 CY Grau 100 m Nein
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 115 CY Grau 100 m Nein
Artikel-Nr.:
     4147-M0209725
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1136852/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung 2g1
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
100 m
Anschluss 1
Nein
Kabelbrandklasse
Eca
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Kabeladern
2
Kerngröße
1 mm²
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
6.5 mm
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 2 adrig
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,85139*
€ 1,10139*
500
pro Meter
€ 65,00*
ab € 0,92598*
€ 1,13598*
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,9461*
€ 1,2061*
23 Tage
nicht lagernd
500
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,18*
€ 1,43*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,01*
€ 1,65*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,10139*
€ 1,31065
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,05139*
€ 1,25115
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,85139*
€ 1,01315
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 110,139* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122018
ab € 95,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.