Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DJI Air 3 Fly More Combo 4 Rotoren Quadrocopter 48 MP 3840 x 2160 Pixel 4241 mAh Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DJI Air 3 Fly More Combo 4 Rotoren Quadrocopter 48 MP 3840 x 2160 Pixel 4241 mAh Schwarz, Grau
DJI Air 3 Fly More Combo 4 Rotoren Quadrocopter 48 MP 3840 x 2160 Pixel 4241 mAh Schwarz, Grau
DJI Air 3 Fly More Combo 4 Rotoren Quadrocopter 48 MP 3840 x 2160 Pixel 4241 mAh Schwarz, Grau
DJI Air 3 Fly More Combo 4 Rotoren Quadrocopter 48 MP 3840 x 2160 Pixel 4241 mAh Schwarz, Grau
DJI Air 3 Fly More Combo 4 Rotoren Quadrocopter 48 MP 3840 x 2160 Pixel 4241 mAh Schwarz, Grau
DJI Air 3 Fly More Combo 4 Rotoren Quadrocopter 48 MP 3840 x 2160 Pixel 4241 mAh Schwarz, Grau
DJI Air 3 Fly More Combo 4 Rotoren Quadrocopter 48 MP 3840 x 2160 Pixel 4241 mAh Schwarz, Grau
DJI Air 3 Fly More Combo 4 Rotoren Quadrocopter 48 MP 3840 x 2160 Pixel 4241 mAh Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113192839
Hersteller:
     DJI
Herst.-Nr.:
     CP.MA.00000692.01
EAN/GTIN:
     6941565963895
Suchbegriffe:
Kameradrohne
dji kameradrohne
kameradrohne
Ergänzende Kameraleistung
Die 1/1,3-Zoll-CMOS-Weitwinkelkamera und die mittlere Telekamera mit 3-fachem Zoom bieten konsistente Bildqualität [1] und dynamischere Aufnahmen.

Bis zu 46 Minuten Flugzeit
Die 46-minütige Flugzeit [3] der Air 3 erhöht sich um 48 %. [2] Die Akkuladestation ermöglicht auch eine Energieübertragung zwischen Akkus. [4]

Dualkamera-Fotos mit 48 MP
Beide Kameras können 48-MP-Fotos mit lebensechten Details liefern, die super aussehen und bei Bedarf nahtlosen Zuschnitt in Posts ermöglichen.

HDR-Videos mit 4K/60 fps
Die 1/1,3-Zoll-CMOS-Sensoren unterstützen Dual-Native-ISO für 4K/60 fps HDR-Videos ohne Zuschnitt und liefern reichhaltige, natürliche Ergebnisse.

Omnidir. Hindernisvermeidung
Die Air 3 kann Hindernisse in allen Richtungen erkennen [5] und APAS 5.0 nutzen, um ruhiger auszuweichen [6] für ein sichereres Gesamtflugerlebnis.

Die beiden Kameras ergänzen sich gegenseitig, um vielfältigere Luftbildaufnahmen zu bieten. Mit der 24-mm-Weitwinkelkamera können weite Landschaften vollständiger erfasst werden. Die mittlere 70-mm-Telekamera mit 3-fachem Zoom kann ein starkes Gefühl der Raumverdichtung erzeugen; mit deutlicheren Ebenen und einem einheitlicheren Hintergrund können die Motive in den Fokus gerückt werden.


1. Die Weitwinkelkamera und die mittlere Telekamera mit 3-fachem Zoom haben unterschiedliche Blenden.
2. Verglichen mit der DJI Air 2S.
3. Gemessen mit der DJI Air 3: Flug mit einer konstanten Geschwindigkeit von 28,8 km/h in einer windstillen Umgebung auf NHN, APAS und AirSense ausgeschaltet, Parameter der Kamera auf 1080p/24 fps eingestellt, Videomodus aus und von 100 % Akkustand bis 0 %. Die Angaben dienen nur als Referenz. Während des Fluges sind immer die Warnmeldungen in der App zu beachten.
4. Die Akkumulationsfunktion kann die verbleibende Leistung mehrerer Akkus auf den Akku mit der höchsten verbleibenden Leistung übertragen. Das Ladegerät und externe Geräte NICHT anschließen und KEINE Akkus einlegen/entfernen, wenn du diese Funktion verwendest.
5. Das Fluggerät darf NICHT bei widrigen Wetterverhältnissen eingesetzt werden, z. B. bei starkem Wind über 12 m/s, Schnee, Regen, Nebel, Hagel oder Gewitter. Das Fluggerät sollte NICHT höher als 6.000 m über NHN geflogen werden. Das Fluggerät NICHT in Umgebungen mit Temperaturen unter -10 °C oder über +40 °C fliegen. NICHT von sich bewegenden Objekten wie Autos oder Booten abheben. Das Fluggerät NICHT in der Nähe von reflektierenden Flächen, wie z. B. Wasser oder Schnee fliegen. Andernfalls funktionieren die Sichtsensoren möglicherweise nicht richtig. Flieg das Fluggerät nur in Umgebungen mit guten Licht- und Sichtbedingungen, falls das GNSS-Signal schwach ist. Schlechte Lichtverhältnisse können dazu führen, dass die Sichtsensoren fehlerhaft arbeiten. Flieg NICHT in Bereichen mit magnetischen Störungen oder Funkstörungen. Häufige Quellen für magnetische Störungen oder Funkstörungen sind Wi-Fi-Hotspots, Router, Bluetooth-Geräte, Hochspannungsleitungen, große Umspannstationen, Radarstationen, mobile Basisstationen und Sendemasten. Vorsicht beim Start in der Wüste oder am Strand, damit kein Sand in das Fluggerät gelangt. Fliege das Fluggerät im offenen Gelände abseits von Menschenmengen. Gebäude, Berge und Bäume können das GNSS-Signal blockieren und den internen Kompass stören.
6. Die Maßnahme zur Hindernisvermeidung sollte in der App auf „Bypass“ gesetzt werden.
7. Gemessen in einer offenen Umgebung im Freien ohne Interferenzen und mit FCC-Standard. Die obigen Daten zeigen die weiteste Kommunikationsreichweite für einen Flug in eine Richtung, ohne Rückflug. Beachte während deines Flugs immer die Warnmeldungen in der App.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Design
Typ
Quadrocopter
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Bauart
Flugbereit (RTF)
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Faltbar
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Drohnenklasse
C1
Gewicht und Abmessungen
Breite
326 mm
Tiefe
258.8 mm
Höhe
105.8 mm
Startgewicht (max.)
720 g
Management-Funktionen
Bewegungssteuerungsfunktionen
Rückwärts, Abwärts, Vorwärts, Linksdrehung, Rechtsdrehung, Aufwärts
Sender
Funkfrequenz
2400, 5100, 5800 MHz
Kamera
Megapixel (ca.)
48 MP
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Video-Auflösung
1920 x 1080,2688 x 1512,3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080p, 1512p, 2160p
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/1.3 "
Streaming Kapazität
Ja
Videostreaming
Ja
Unterstützte Video-Streaming-Modi
1080p
Maximale Framerate
100 fps
Blickwinkel (FOV)
82 °
Bitrate bei maximaler Videoauflösung
150 Mbit/s
Unterstützte Videoformate
AVC, H.264, HEVC/H.265, MP4, MPEG4
Kamera Verschlusszeit
1/8000-2 s s
Live-View
Ja
Live-View-Frequenzband
2.4 GHz
Maximale Bildauflösung
8064 x 6048 Pixel
Unterstützte Bildformate
DNG, JPEG, RAW
Formatäquivalent (Objektiv)
70 mm
Maximale Blendenzahl
2,8
Minimale Blendenzahl
1,7
Normaler Fokusbereich
1 - 3 m
Videoaufnahme ISO-Empfindlichkeit (normal)
100 - 6400
Videoaufnahme ISO-Empfindlichkeit (D-Log)
100 - 1600
Videoaufnahme ISO-Empfindlichkeit (HLG)
100 - 1600
Nachtmodusaufnahme ISO-Empfindlichkeit (normal)
100 - 12800
Unterstützte Dateisysteme
exFAT
Video-Farbmodi
D-Log, HLG, Normal
Digitaler Zoom
9 x
Mechanischer Kippbereich
-135 - 70 °
Mechanischer Schwenkbereich
-27 - 27 °
Mechanischer Rollbereich
-50 - 50 °
Maximale Regelgeschwindigkeit (Neigung)
100 °/Sekunde
Winkelschwingungsbereich
0.0037 - 0.0037 °
Niedrigste Latenz
120 ms
Merkmale
Anzahl der Rotoren
4 Rotoren
Maximale Geschwindigkeit
21 m/s
Maximaler Arbeitsabstand
32000 m
Maximale Flughöhe
6000 m
Frequenzband
2.4/5.8 GHz
Horizontale Schwebegenauigkeit
0.3 m
Vertikale Schwebegenauigkeit
0.1 m
Maximale Steigungswinkelgeschwindigkeit
35 °/Sekunde
Maximaler Neigungswinkel
70 °
Maximale Aufstiegsgeschwindigkeit
10 m/s
Maximale Senkgeschwindigkeit
10 m/s
Maximale Windbeständigkeit
12 m/s
Maximale Flugzeit
46 min
Schwebezeit (max.)
42 min
Anzahl der Achsen
3
Rückkehrfunktion
Ja
GPS
Ja
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Hinderniserkennungssystem
Ja
Integrierte Sensoren
Infrarot (IR)-Sensor
Energie
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4241 mAh
Akku-/Batteriespannung
14.76 V
Batteriekapazität
62.6 Wh
Ladezeit
80 min
Lieferanteneigenschaften
Anzahl der Antennen
6
Speicher
Speicherkartenslot(s)
Ja
Speicherkapazität
8 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSDHC, MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße
512 GB
Weitere Suchbegriffe: Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.052,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.161,50*
€ 1.382,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.139,40*
€ 1.355,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.097,71*
€ 1.306,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.073,81*
€ 1.277,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.052,92*
€ 1.252,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.