Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goldbuch Schreibunterlage 49x38cm, abwaschbar, Music for Cats


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goldbuch Schreibunterlage 49x38cm, abwaschbar, Music for Cats
Goldbuch Schreibunterlage 49x38cm, abwaschbar, Music for Cats
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113192549
Hersteller:
     Goldbuch
Herst.-Nr.:
     GB 75299N
EAN/GTIN:
     4009835752999
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflage transparent
MUSIC FOR CATS sind zwei niedliche Katzen, die zusammen ihre Lieblings Playlist hören. Auf dem detailreichen Hintergrund sieht man strahlende Sterne und rosa Herzen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
490 mm
Tiefe
380 mm
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Kunststoff
Einfach zu säubern
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.