Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics 3854-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s XFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics 3854-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s XFP
BlueOptics 3854-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s XFP
BlueOptics 3854-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s XFP
BlueOptics 3854-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s XFP
BlueOptics 3854-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s XFP
BlueOptics 3854-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s XFP
BlueOptics 3854-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s XFP
BlueOptics 3854-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s XFP
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113172005
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     3854-BO
EAN/GTIN:
     4063232242613
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Hot-Swap
Ja
Einfache Installation
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1000000 h
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Schnittstelle
XFP
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC (UPC)
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
80000 m
Tx-Wellenlänge (max.)
1550 nm
Rx-Wellenlänge (max.)
1550 nm
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
10GBASE
Duplex-System
Voll
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM)
Ja
Weitere Suchbegriffe: Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 727,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 727,47*
€ 865,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 720,87*
€ 857,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 710,92*
€ 845,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 693,07*
€ 824,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 649,29*
€ 772,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.