Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CP6410 26,4 cm (10.4") 800 x 600 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB CP6410 26,4 cm (10.4") 800 x 600 Pixel
ABB CP6410 26,4 cm (10.4") 800 x 600 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113163450
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAP541010R0001
EAN/GTIN:
     4013614553257
Suchbegriffe:
ABB HMI-Panel
Industrierelais
industrierelais
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
10.4 "
Display-Auflösung
800 x 600 Pixel
Bildschirmtechnologie
LCD
Panel-Typ
TFT
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Touchscreen Technologie
Widerständig
Anschlüsse und Schnittstellen
Menge USB 2.0-Anschlüsse
2
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
2
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Wand/Tischplatte
Ethernet/LAN
Ja
Speicherkapazität
150 MB
RAM-Kapazität
150 MB
Sonstige Funktionen
Zertifizierung
IP66
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2000 g
Verpackungstiefe
370 mm
Verpackungsbreite
270 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
287 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
232 mm
Gewicht
1820 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.357,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.357,79*
€ 2.805,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.343,58*
€ 2.788,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.332,26*
€ 2.775,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.271,84*
€ 2.703,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.245,02*
€ 2.671,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.