Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 216320 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 216320 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 216320 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 216320 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 216320 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 216320 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 216320 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 216320 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113001588
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     216320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto-Handyhalterung
Handy-KFZ-Halterung
KFZ-Handyhalterung
Tablet PC Halterung
Weitere Informationen:
Energie
Eingebautes Ladegerät
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
27 mm
Höhe
202 mm
Gewicht
924 g
Design
Handy-Gerätetyp
Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Auto/Innenbereich
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Material
Kunststoff
Gerätemontagetyp
Lean-on
Ausrichtung
Horizontal
Kompatibilität
Zebra ET40 10, ET45 10
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Maximale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,03*
€ 253,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,70*
€ 247,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,89*
€ 235,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,28*
€ 227,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,22*
€ 204,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.