|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE4-113001545 Herst.-Nr.: 3HE00876CA-BO EAN/GTIN: 4063232242484 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Maximale Betriebstemperatur | 70 °C | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS |  | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | Merkmale | Produktfarbe | Silber |  | Hot-Swap | Ja |  | Einfache Installation | Ja |  | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 1000000 h | Leistungen | SFP Transceiver-Typ | Faseroptik |  | Maximale Datenübertragungsrate | 10000 Mbit/s |  | Schnittstelle | XFP |  | Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt | Ja |  | Optischer Kabelverbinder | LC (UPC) |  | Maximal mögliche Übertragungsstrecke | 40000 m |  | Tx-Wellenlänge (max.) | 1550 nm |  | Rx-Wellenlänge (max.) | 1550 nm |  | Ethernet/LAN | Ja |  | Ethernet Schnittstellen Typ | 10 Gigabit Ethernet |  | Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie | 10GBASE |  | Duplex-System | Voll |  | Digitale Diagnose-Überwachung (DDM) | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul |
|  |  |
| |