Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAPTIVA Power Starter I66-587 Intel® Core™ i5 8 GB DDR4-SDRAM 240 GB SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAPTIVA Power Starter I66-587 Intel® Core™ i5 8 GB DDR4-SDRAM 240 GB SSD
Artikel-Nr.:
     CIDE4-112882115
Hersteller:
     Captiva
Herst.-Nr.:
     66587
EAN/GTIN:
     4046373665879
Suchbegriffe:
Captiva Komplettsysteme
Captiva Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
235 mm
Tiefe
495 mm
Höhe
488 mm
Gewicht
11300 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
6
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
DVI Anschluss
Ja
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
3
Energie
Stromversorgung
350 W
Leistungen
Marktpositionierung
Business
Motherboard Chipsatz
Intel H510
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
240 GB
Optisches Laufwerk - Typ
DVD-RW
Speichermedien
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
SSD Speicherkapazität
240 GB
SSD Schnittstelle
SATA
Integrierter Kartenleser
Ja
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor-Taktfrequenz
2.6 GHz
Anzahl Prozessorkerne
6
Anzahl installierter Prozessoren
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 475,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,45*
€ 641,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,37*
€ 638,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,23*
€ 622,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,99*
€ 596,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,84*
€ 566,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.