Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Easy 45 Steckdose CEE 7/3 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Easy 45 Steckdose CEE 7/3 Weiß
DeLOCK Easy 45 Steckdose CEE 7/3 Weiß
DeLOCK Easy 45 Steckdose CEE 7/3 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-112655730
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     81426
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC)
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
40 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
CEE 7/3
Anzahl Fassungen
2
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Maximale Eingangsleistung
4000 W
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.