Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EZVIZ RS2 0,4 l Beutellos Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EZVIZ RS2 0,4 l Beutellos Weiß
EZVIZ RS2 0,4 l Beutellos Weiß
EZVIZ RS2 0,4 l Beutellos Weiß
EZVIZ RS2 0,4 l Beutellos Weiß
EZVIZ RS2 0,4 l Beutellos Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-112629904
Hersteller:
     EZVIZ
Herst.-Nr.:
     CS-RS2-TWT2
EAN/GTIN:
     6941545618371
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
365 mm
Höhe
103 mm
Breite
365 mm
Tiefe
365 mm
Gewicht
4600 g
Basisstation Abmessungen (B x T x H)
452 x 472 x 508 mm
Gewicht Basisstation
10000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
540 mm
Verpackungstiefe
560 mm
Verpackungshöhe
582 mm
Paketgewicht
21500 g
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
5200 mAh
Laufzeit
220 min
Akku-/Batteriespannung
14.4 V
Batterielebensdauer
300 m²
Ladezeit
3 h
Batterien erforderlich
Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
65 W
Wiederaufladbar
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung der Basisstation
20 V
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Weiß
Form
Rund
Fernbedienung
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Technische Details
Mop enthalten
Ja
Saugleistung
4000 Pascal
Leistungen
Staubkapazität (gesamt)
0.4 l
Nasswischen
Ja
Automatische Rückkehr zur Basisstation
Ja
Geräuschpegel
64 dB
Fassungsvermögen Wassertank
0.15 l
Programmierfunktionen
Ja
Anzahl der Luftfiltrationsstufen
10
Anzahl der Saugebenen
4
Funktionen der Basisstation
Ladend, Purification
Stufen-Detektion
Ja
Hinderniserkennung
Ja
Material Bürste
Gummi
Staubsensor
Ja
Tierpflege
Ja
WLAN
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Bürstentyp
Seitenbürste
unterstützte Bodenflächen
Teppich, Harter Boden, Kacheln, Holz
Integrierte Sensoren
Kamera, Laser, Ultraschall-Sensor
Navigationstyp
LiDAR
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
SMART-Technologie
Ja
Kantenerkennung
Ja
Sprachsteuerung
Ja
Zertifizierung
CE-EMC / CE-LVD / CE-RED / ErP / CE-RoHS / REACH / SVHC / WEEE / UKCA / CB
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Basisstation
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 773,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 773,22*
€ 920,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 762,73*
€ 907,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 713,93*
€ 849,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 679,96*
€ 809,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 625,89*
€ 744,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.