Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Ryzen 5 PRO 7645 Prozessor 3,8 GHz 32 MB L3 Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD Ryzen 5 PRO 7645 Prozessor 3,8 GHz 32 MB L3 Box
AMD Ryzen 5 PRO 7645 Prozessor 3,8 GHz 32 MB L3 Box
Artikel-Nr.:
     CIDE4-112408032
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-100000600MPK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Ryzen
Ryzen
AMD PRO Technologien
AMD PRO Technologien wurden für moderne Unternehmen entwickelt und bieten verschiedene Schutzebenen, reibungslose Handhabbarkeit und zuverlässige Langlebigkeit
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR5-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
3600,5200 MHz
Merkmale
Marktsegment
Desktop
PCI-Express-Slots-Version
5.0
Kompatible Betriebssysteme
Windows 11/10 x64, RHEL x86 64-bit, Ubuntu x86 64-bit
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Ryzen™ 5 PRO
Anzahl Prozessorkerne
6
Prozessorsockel
Buchse AM5
Prozessor Lithografie
5 nm
Box
Ja
Kühler enthalten
Ja
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
7645
Grundfrequenz des Prozessors
3.8 GHz
Prozessor-Threads
12
Prozessor Boost-Frequenz
5.1 GHz
Prozessor-Cache
32 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
65 W
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
AMD Radeon Graphics
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz
2200 MHz
Weitere Suchbegriffe: amd cpu, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 213,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,49*
€ 294,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,08*
€ 292,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,07*
€ 282,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,43*
€ 277,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,83*
€ 254,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.