Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer TravelMate TMP414RN-53-TCO-56C3 Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA Intel® Core™ i5 i5-1335U 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer TravelMate TMP414RN-53-TCO-56C3 Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA Intel® Core™ i5 i5-1335U 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Blau
Acer TravelMate TMP414RN-53-TCO-56C3 Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA Intel® Core™ i5 i5-1335U 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Blau
Acer TravelMate TMP414RN-53-TCO-56C3 Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA Intel® Core™ i5 i5-1335U 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Blau
Acer TravelMate TMP414RN-53-TCO-56C3 Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA Intel® Core™ i5 i5-1335U 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Blau
Acer TravelMate TMP414RN-53-TCO-56C3 Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA Intel® Core™ i5 i5-1335U 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Blau
Acer TravelMate TMP414RN-53-TCO-56C3 Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA Intel® Core™ i5 i5-1335U 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Blau
Acer TravelMate TMP414RN-53-TCO-56C3 Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA Intel® Core™ i5 i5-1335U 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Blau
Acer TravelMate TMP414RN-53-TCO-56C3 Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA Intel® Core™ i5 i5-1335U 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Blau
Acer TravelMate TMP414RN-53-TCO-56C3 Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA Intel® Core™ i5 i5-1335U 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Blau
Acer TravelMate TMP414RN-53-TCO-56C3 Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA Intel® Core™ i5 i5-1335U 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Blau
Acer TravelMate TMP414RN-53-TCO-56C3 Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA Intel® Core™ i5 i5-1335U 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Blau
Acer TravelMate TMP414RN-53-TCO-56C3 Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA Intel® Core™ i5 i5-1335U 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-112174433
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.B22EG.00B
EAN/GTIN:
     4711121662881
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Xe Graphics
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
512 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
512 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
512 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
SSD-Formfaktor
M.2
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Akku/Batterie
Batteriekapazität
56 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
4
Design
Produkttyp
Hybrid (2-in-1)
Produktfarbe
Blau
Formfaktor
Convertible (Ordner)
Name der Farbe
Slate blue
Marktpositionierung
Business
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Fingerabdruckscanner
Ja
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Audio
Audio-System
True Harmony
Anzahl eingebauter Lautsprecher
4
Eingebautes Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
2
Kamera
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera
1920 x 1080 Pixel
Frontkamera HD Typ
Full HD
Tastatur
Eingabegerät
Touchpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
RAM-Speicher maximal
64 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Memory Formfaktor
SO-DIMM
Speicherlayout
2 x 6 GB
Speicherkartensteckplätze
2x SO-DIMM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1400 g
Breite
319 mm
Tiefe
229 mm
Höhe
18.9 mm
Lieferumfang
Eingabestift
Ja
Typ Stylus-Stift
Aktiv
Mitgelieferte Kabel
AC
Energie
Netzteilstärke
65 W
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Antennentyp
2x2
WLAN-Controllermodell
Intel Wi-Fi 6E AX211
Hersteller von WLAN-Controllern
Intel
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
14 "
Display-Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Touchscreen
Ja
HD-Typ
WUXGA
Panel-Typ
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:10
Blendfreier Bildschirm
Ja
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i5-1335U
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 13. Generation
Prozessor Boost-Frequenz
4.6 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz
3.4 GHz
Leistungskern maximale Turbofrequenz
4.6 GHz
Anzahl Prozessorkerne
10
Leistungskerne
2
Effiziente Kerne
8
Prozessor-Cache
12 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Grundleistung des Prozessors
15 W
Maximale Turboleistung
55 W
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports
2
Intel® Thunderbolt 4
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 924,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 998,35*
€ 1.188,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 996,21*
€ 1.185,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 973,14*
€ 1.158,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 954,07*
€ 1.135,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 924,85*
€ 1.100,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
GP.STY11.00N
ab € 32,92*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A06
ab € 35,99*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A08
ab € 54,22*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A09
ab € 88,33*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A11
ab € 114,35*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A12
ab € 42,30*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A13
ab € 69,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.