Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG AP71B14WET Handstaubsauger Blau Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG AP71B14WET Handstaubsauger Blau Beutellos
AEG AP71B14WET Handstaubsauger Blau Beutellos
AEG AP71B14WET Handstaubsauger Blau Beutellos
AEG AP71B14WET Handstaubsauger Blau Beutellos
AEG AP71B14WET Handstaubsauger Blau Beutellos
AEG AP71B14WET Handstaubsauger Blau Beutellos
AEG AP71B14WET Handstaubsauger Blau Beutellos
AEG AP71B14WET Handstaubsauger Blau Beutellos
AEG AP71B14WET Handstaubsauger Blau Beutellos
AEG AP71B14WET Handstaubsauger Blau Beutellos
AEG AP71B14WET Handstaubsauger Blau Beutellos
Artikel-Nr.:
     CIDE4-111633544
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     900 402 158
EAN/GTIN:
     7332543971657
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Leistungsstarke Reinigung vom Boden bis zur Decke mit dem kabellosen Hygienic 7000 Akku-Staubsauger. Dank ergonomischem Design und geringem Gesamtgewicht liegt er ganz leicht in der Hand und überzeugt mit nachhaltig ausgewählten Materialien - hergestellt aus mindestens 60 % recyceltem Kunststoff.

LIGHT WEIGHT, POWERFUL CLEANING. FROM FLOOR TO CEILING
Gründliche Reinigung leicht gemacht. Ergonomisches Design und starke Saugleistung auf allen Oberflächen. Der 7000 Akku-Staubsauger wiegt lediglich 2,2 kg

HOCHLEISTUNGS-MOTOR FÜR STARKE PERFORMANCE
Erlebe hohe Saugkraft durch den leistungsstarken Motor, der zusammen mit der Elektrosaugbürste für ein sauberes Zuhause sorgt.

KOMPAKTER UND LEISTUNGSSTARKER AKKU*
Gründlich reinigen mit einer einzigen Akkuladung. Der neu konzipierte kompakte und leistungsstarke Akku hat eine Laufzeit von bis zu 50 Min*.mit dem Handteil und 40 Minuten bei Verwendung der Bodendüse für die Reinigung von bis zu 120 m².​

ENTFERNT BIS ZU 99,9 % DES FEINSTAUBS UND SORGT FÜR EIN GESÜNDERES ZUHAUSE****
Der fortschrittliche 7000 Akku-Staubsauger ist mit einem 5-Stufigen-Filtersystem ausgestattet, das verhindert, dass bis zu 99,9 % der Staubpartikel**** aus dem Staubsaugerauslass in die Luft abgegeben werden. Für ein sauberes und gesünderes Zuhause.

ULTIMATEPOWER MOP-DÜSE - FÜR EINE GRÜNDLICHE FEUCHTREINIGUNG
Die UltimatePower Mop-Düse mit LED-Licht ermöglicht dir eine bequeme und gründliche Feuchtreinigung nach dem Staubsaugen. Durch die rotierenden Pads lassen sich Verschmutzungen schnell entfernen.* *Basierend auf internen Tests nach IEC/ASTM 62885-6 ED2 bei Kaffeeflecken auf Hartböden, rein nach 2,5 Wischbewegungen.

Weitere Informationen:
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Vakuum-Luftfilterung
Hygienefilter
Luftstrom
100 l/min
Geräuschpegel
80 dB
Ergonomie
Wandmontage
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Laufzeit
40 min
Ladezeit
4.5 h
Akku-/Batteriespannung
14.4 V
Laufzeit (niedrige Geschwindigkeit)
50 min
Laufzeit mit motorisierter Bürste (mittlere Drehzahl)
20 min
Laufzeit mit motorisierter Bürste (hohe Drehzahl)
10 min
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
4 Ah
Lieferumfang
Staubsauger-Stabmontage
Ja
Fugendüse
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2200 g
Breite
250 mm
Tiefe
259 mm
Höhe
1000 mm
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Blau
Schmutzaufnahmekapazität (Trockenanwendung)
0.3 l
Name der Farbe
Denim Blue
Gehäusematerial
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 316,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,31*
€ 484,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,06*
€ 483,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,39*
€ 462,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,53*
€ 434,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,29*
€ 376,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.