Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roborock S8 Pro Ultra Roboter-Staubsauger 0,35 l Beutellos Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roborock S8 Pro Ultra Roboter-Staubsauger 0,35 l Beutellos Weiß
Roborock S8 Pro Ultra Roboter-Staubsauger 0,35 l Beutellos Weiß
Roborock S8 Pro Ultra Roboter-Staubsauger 0,35 l Beutellos Weiß
Roborock S8 Pro Ultra Roboter-Staubsauger 0,35 l Beutellos Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-111138722
Hersteller:
     Roborock
Herst.-Nr.:
     S8PU02-00
EAN/GTIN:
     6970995786668
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
96.5 mm
Breite
350 mm
Tiefe
353 mm
Gewicht
14107 g
Basisstation Abmessungen (B x T x H)
426 x 514 x 450 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
538.48 mm
Verpackungstiefe
515.62 mm
Verpackungshöhe
485.14 mm
Paketgewicht
19096 g
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
5200 mAh
Laufzeit
180 min
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
69 W
Wiederaufladbar
Ja
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Weiß
Form
Rund
Fernbedienung
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Technische Details
Mobile App-Unterstützung
Ja
Reinigungsbürste
Ja
Mop enthalten
Ja
Saugleistung
6000 Tag
Leistungen
Staubkapazität (gesamt)
0.35 l
Nasswischen
Ja
Automatische Rückkehr zur Basisstation
Ja
Geräuschpegel
67 dB
Fassungsvermögen Wassertank
0.2 l
Programmierfunktionen
Ja
Art der Bewegungseinschränkung
Mit einer App generiert
Selbstentleerender Staubbehälter
Ja
automatische Routing
Ja
Hinderniserkennung
Ja
WLAN
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Bürstentyp
Walzenbürste
Integrierte Sensoren
Laser
Navigationstyp
Laser Distance Sensor (LDS)
Ruhemodus
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Kantenerkennung
Ja
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Netzkabel enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.001,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.146,46*
€ 1.364,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.092,66*
€ 1.300,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.037,01*
€ 1.234,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.018,46*
€ 1.211,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.001,62*
€ 1.191,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.