Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics 37973053-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 155 Mbit/s SFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics 37973053-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 155 Mbit/s SFP
BlueOptics 37973053-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 155 Mbit/s SFP
BlueOptics 37973053-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 155 Mbit/s SFP
BlueOptics 37973053-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 155 Mbit/s SFP
BlueOptics 37973053-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 155 Mbit/s SFP
BlueOptics 37973053-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 155 Mbit/s SFP
BlueOptics 37973053-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 155 Mbit/s SFP
BlueOptics 37973053-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 155 Mbit/s SFP
Artikel-Nr.:
     CIDE4-110886268
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     37973053-BO
EAN/GTIN:
     4063232294261
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Formfaktor
SFP
Hot-Swap
Ja
Einfache Installation
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1000000 h
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
155 Mbit/s
Schnittstelle
SFP
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC (UPC)
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel)
9/125 µm
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
40000 m
Tx-Wellenlänge (max.)
1310 nm
Rx-Wellenlänge (max.)
1310 nm
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
100BASE
Duplex-System
Voll
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM)
Ja
Weitere Suchbegriffe: Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 73,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,48*
€ 87,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,23*
€ 81,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,98*
€ 76,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,67*
€ 74,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.