| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-110854976 Herst.-Nr.: 15022 EAN/GTIN: 4007246150229 |
| |
|
| | |
| 2017 feiern wir ein kleines Figuren-Jubiläum: 1997 kamen die ersten NOCH Figuren auf den Markt und in der Zwischenzeit hat sich das Programm ganz schön gemausert. Mittlerweile führen wir über 250 verschiedene Figuren-Sets und bieten auf www.modellfiguren.de 500 einzelne Figuren an. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen.
Die Set »Feuerwehr« beinhaltet fünf Feuerwehrmänner, die feuersichere Schutzanzüge tragen. Dieser besteht aus einer orangefarbenen, knielangen Jacke, einer schwarzen Hose, schwarzen Sicherheitsschuhen und schwarzen Handschuhen. Auf dem Kopf sitzt ein gelber Schutzhelm. Auf der Kleidung sind überall gelbe Leuchtstreifen angebracht, damit die Feuerwehrmänner bei Dunkelheit nicht übersehen werden und ohne Unterbrechung ihre Arbeit fortsetzen können. Zwei Figuren haben einen kleinen, roten Feuerlöscher in der Hand. Die Modellfiguren, sowie die beiden enthaltenen Leitern, sind handbemalt und im Maßstab 1:87. Weitere Informationen: Sicherheitswarnung | Nicht für Kinder von 0-3 Jahren | Ja | Design | Produkttyp | Figuren | | Markenkompatibilität | Jede Marke | | Maßstab | HO (1:87) | | Anzahl Teile | 7 Stück(e) | | Produktfarbe | Mehrfarbig | Merkmale | Typ | Model Railways Parts & Accessories |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |