| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-110633857 Herst.-Nr.: 26830 EAN/GTIN: 4007246268306 |
| |
|
| | |
| Preisgünstige Bäume für tolle Wälder! Das bekannte NOCH Hobby-Baumprogamm wurde 2017 komplett überarbeitet und neu gestaltet. Dabei wurde großer Wert auf die Verbesserung der Qualität und ein realistischeres Aussehen zu günstigen Preisen gelegt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Die preiswerten NOCH Hobby-Bäume sind nun noch schöner!
Tannen wie im Schwarzwald! Die preiswerten Hobby-Bäume von NOCH sind ideal, um auf Ihrer Anlage richtig aufzuforsten. Die Modelltannen sind die perfekte Lösung, um für wenig Geld für dichte Wälder und natürlich wirkende Baumgruppen zu erschaffen. Die Bäume sind in verschiedenen Höhen verfügbar. Je nach dem wie viele Bäume Sie benötigen gibt es die Modellbäume in den Verpackungsgrößen 50, 25, 10 oder auch nur 5 Stück. Die Bäume sind mit realistisch, unregelmäßig geschnittenen Astspitzen versehen und sind ohne Wurzelfüße. Weitere Informationen: Sicherheitswarnung | Nicht für Kinder von 0-3 Jahren | Ja | Design | Produkttyp | Szenenbild | | Markenkompatibilität | NOCH | | Anzahl Teile | 25 Stück(e) | | Produktfarbe | Grün | Merkmale | Typ | Model Railways Parts & Accessories |
|
| | |
| | | |
| |